NF040605 https://www.bdiexpress.com/medias/INDBUNBUSHXX-NYL-FLG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTc1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXdMMmczTUM4NU9EVXdPVFl6TVRZMU1qRTBMMGxPUkVKVlRrSlZVMGhZV0Y5T1dVeGZSa3hIWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw2YjM0YzczYTBkMzc2NjQzZTkwMDUzYzcyMjdhNGZkOTg5ZDkxODE4MGZjMjJlNTQyNmQwN2NiNGQzMDBhNDIz
17054902 滑动轴承 

BUNTING BEARINGS BUNTING BEARINGS

NF040605

描述

BUNTING BEARINGS NF040605

Sleeve Bearing; 1/4" Nominal Bore; 3/8" Nominal Outside Diameter; 5/16" Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Molded Nylon; Nylon 101 Material; 1/2" Flange Outside Diameter; 1/16" Flange Thickness

制造商部件号

NF040605

BDI部件号
17054902

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
BUNTING BEARING CORP.
最低订购量
EAN条码
0717905108143
重量 / Kilogram
0.001
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing With Flange
物料描述
Molded Nylon
材料
Nylon 101
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
717905108143
详细描述
Sleeve Bearing; 1/4" Nominal Bore; 3/8" Nominal Outside Diameter; 5/16" Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Molded Nylon; Nylon 101 Material; 1/2" Flange Outside Diameter; 1/16" Flange Thickness
孔径
0.255 英寸 | 6.477 毫米
名义外径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
法兰外径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
名义孔径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
内圈长
0.313英寸 | 7.95毫米
法兰厚度
0.063 英寸 | 1.6 毫米
外径
0.38 英寸 | 9.652 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新