BUNTING BEARINGS
BUNTING BEARINGS
NF050708
BUNTING BEARINGS BUNTING BEARINGS
描述
BUNTING BEARINGS NF050708
Sleeve Bearing; 5/16" Nominal Bore; 7/16" Nominal Outside Diameter; 1/2" Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Molded Nylon; Nylon 101 Material; 9/16" Flange Outside Diameter; 1/16" Flange Thickness
制造商部件号
NF050708
BDI部件号
17054914
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/NF050708/p/17054914
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717905108266
重量 / Kilogram
0.001
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing With Flange
物料描述
Molded Nylon
材料
Nylon 101
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
717905108266
详细描述
Sleeve Bearing; 5/16" Nominal Bore; 7/16" Nominal Outside Diameter; 1/2" Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Molded Nylon; Nylon 101 Material; 9/16" Flange Outside Diameter; 1/16" Flange Thickness
法兰外径
0.563 英寸 | 14.3 毫米
孔径
0.318 英寸 | 8.075 毫米
名义孔径
0.313 英寸 | 7.95 毫米
内圈长
0.5英寸 | 12.7毫米
法兰厚度
0.063 英寸 | 1.6 毫米
外径
0.443 英寸 | 11.252 毫米
名义外径
0.438 英寸 | 11.125 毫米