BUNTING BEARINGS
BUNTING BEARINGS
NF081111
BUNTING BEARINGS BUNTING BEARINGS
描述
BUNTING BEARINGS NF081111
Sleeve Bearing; 1/2" Nominal Bore; 11/16" Nominal Outside Diameter; 11/16" Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Molded Nylon; Nylon 101 Material; 13/16" Flange Outside Diameter; 1/16" Flange Thickness
制造商部件号
NF081111
BDI部件号
17054941
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/NF081111/p/17054941
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717905108556
重量 / Kilogram
0.002
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing With Flange
物料描述
Molded Nylon
材料
Nylon 101
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
717905108556
详细描述
Sleeve Bearing; 1/2" Nominal Bore; 11/16" Nominal Outside Diameter; 11/16" Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Molded Nylon; Nylon 101 Material; 13/16" Flange Outside Diameter; 1/16" Flange Thickness
孔径
0.505 英寸 | 12.827 毫米
名义孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
名义外径
0.688 英寸 | 17.475 毫米
外径
0.693 英寸 | 17.602 毫米
法兰厚度
0.063 英寸 | 1.6 毫米
法兰外径
0.813 英寸 | 20.65 毫米
内圈长
0.688英寸 | 17.475毫米