BUNTING BEARINGS
BUNTING BEARINGS
NF081216
BUNTING BEARINGS BUNTING BEARINGS
描述
BUNTING BEARINGS NF081216
Sleeve Bearing; 1/2" Nominal Bore; 3/4" Nominal Outside Diameter; 1" Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Molded Nylon; Nylon 101 Material; 7/8" Flange Outside Diameter; 1/16" Flange Thickness
制造商部件号
NF081216
BDI部件号
17054944
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/NF081216/p/17054944
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717905108600
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing With Flange
物料描述
Molded Nylon
材料
Nylon 101
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
717905108600
详细描述
Sleeve Bearing; 1/2" Nominal Bore; 3/4" Nominal Outside Diameter; 1" Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Molded Nylon; Nylon 101 Material; 7/8" Flange Outside Diameter; 1/16" Flange Thickness
名义孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
内圈长
1英寸 | 25.4毫米
孔径
0.505 英寸 | 12.827 毫米
法兰厚度
0.063 英寸 | 1.6 毫米
名义外径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
法兰外径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
外径
0.755 英寸 | 19.177 毫米