BUNTING BEARINGS
BUNTING BEARINGS
NF101207
BUNTING BEARINGS BUNTING BEARINGS
描述
BUNTING BEARINGS NF101207
Sleeve Bearing; 5/8" Nominal Bore; 3/4" Nominal Outside Diameter; 7/16" Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Molded Nylon; Nylon 101 Material; 15/16" Flange Outside Diameter; 1/16" Flange Thickness
制造商部件号
NF101207
BDI部件号
17054949
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/NF101207/p/17054949
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717905108655
重量 / Kilogram
0.001
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing With Flange
物料描述
Molded Nylon
材料
Nylon 101
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
717905108655
详细描述
Sleeve Bearing; 5/8" Nominal Bore; 3/4" Nominal Outside Diameter; 7/16" Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Molded Nylon; Nylon 101 Material; 15/16" Flange Outside Diameter; 1/16" Flange Thickness
孔径
0.63 英寸 | 16 毫米
法兰厚度
0.063 英寸 | 1.6 毫米
名义孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
法兰外径
0.938 英寸 | 23.825 毫米
内圈长
0.438英寸 | 11.125毫米
外径
0.755 英寸 | 19.177 毫米
名义外径
0.75 英寸 | 19.05 毫米