BUNTING BEARINGS
BUNTING BEARINGS
NF162016
BUNTING BEARINGS BUNTING BEARINGS
描述
BUNTING BEARINGS NF162016
Sleeve Bearing; 1" Nominal Bore; 1-1/4" Nominal Outside Diameter; 1" Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Molded Nylon; Nylon 101 Material; 1-7/16" Flange Outside Diameter; 1/16" Flange Thickness
制造商部件号
NF162016
BDI部件号
17054976
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/NF162016/p/17054976
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 美国 | 8 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717905108945
重量 / Kilogram
0.009
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing With Flange
物料描述
Molded Nylon
材料
Nylon 101
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
717905108945
详细描述
Sleeve Bearing; 1" Nominal Bore; 1-1/4" Nominal Outside Diameter; 1" Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Molded Nylon; Nylon 101 Material; 1-7/16" Flange Outside Diameter; 1/16" Flange Thickness
名义外径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
外径
1.255 英寸 | 31.877 毫米
孔径
1.005 英寸 | 25.527 毫米
内圈长
1英寸 | 25.4毫米
法兰外径
1.438 英寸 | 36.525 毫米
名义孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
法兰厚度
0.063 英寸 | 1.6 毫米