https://www.bdiexpress.com/medias/INDBUNBUSHXX-NYL-NOFLG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAzNjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEyTDJnM055ODVPRFV3T1RZek16STVNRFUwTDBsT1JFSlZUa0pWVTBoWVdGOU9XVXhmVGs5R1RFZGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MTgxODdhMDAxZTUyMjMzY2E4M2RjYTZmNDhkZmU0N2UyOTJlZjI0YmEwOWE0NzdiNDYxZGUwZGUxZGY5ZDhiOQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDBUNBUSHXX-NYL-NOFLG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAzNjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEyTDJnM055ODVPRFV3T1RZek16STVNRFUwTDBsT1JFSlZUa0pWVTBoWVdGOU9XVXhmVGs5R1RFZGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MTgxODdhMDAxZTUyMjMzY2E4M2RjYTZmNDhkZmU0N2UyOTJlZjI0YmEwOWE0NzdiNDYxZGUwZGUxZGY5ZDhiOQ
BUNTING BEARINGS
BUNTING BEARINGS
NN030508
BUNTING BEARINGS BUNTING BEARINGS
描述
BUNTING BEARINGS NN030508
Sleeve Bearing; 3/16" Nominal Bore; 5/16" Nominal Outside Diameter; 1/2" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Molded Nylon; Nylon 101 Material
制造商部件号
NN030508
BDI部件号
17054979
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/NN030508/p/17054979
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717905109010
重量 / Kilogram
0.001
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing No Flange
物料描述
Molded Nylon
材料
Nylon 101
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
717905109010
详细描述
Sleeve Bearing; 3/16" Nominal Bore; 5/16" Nominal Outside Diameter; 1/2" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Molded Nylon; Nylon 101 Material
内圈长
0.5英寸 | 12.7毫米
名义外径
0.313 英寸 | 7.95 毫米
外径
0.318 英寸 | 8.077 毫米
孔径
0.193 英寸 | 4.902 毫米
名义孔径
0.188 英寸 | 4.775 毫米