BUNTING BEARINGS
BUNTING BEARINGS
NN091212
BUNTING BEARINGS BUNTING BEARINGS
描述
BUNTING BEARINGS NN091212
Sleeve Bearing; 9/16" Nominal Bore; 3/4" Nominal Outside Diameter; 3/4" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Molded Nylon; Nylon 101 Material
制造商部件号
NN091212
BDI部件号
17055038
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/NN091212/p/17055038
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717905109645
重量 / Kilogram
0.003
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing No Flange
物料描述
Molded Nylon
材料
Nylon 101
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
717905109645
详细描述
Sleeve Bearing; 9/16" Nominal Bore; 3/4" Nominal Outside Diameter; 3/4" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Molded Nylon; Nylon 101 Material
孔径
0.568 英寸 | 14.427 毫米
内圈长
0.75英寸 | 19.05毫米
名义外径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
名义孔径
0.563 英寸 | 14.3 毫米