https://www.bdiexpress.com/medias/INDBUNBUSHXX-NYL-NOFLG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAzNjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEyTDJnM055ODVPRFV3T1RZek16STVNRFUwTDBsT1JFSlZUa0pWVTBoWVdGOU9XVXhmVGs5R1RFZGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MTgxODdhMDAxZTUyMjMzY2E4M2RjYTZmNDhkZmU0N2UyOTJlZjI0YmEwOWE0NzdiNDYxZGUwZGUxZGY5ZDhiOQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDBUNBUSHXX-NYL-NOFLG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAzNjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEyTDJnM055ODVPRFV3T1RZek16STVNRFUwTDBsT1JFSlZUa0pWVTBoWVdGOU9XVXhmVGs5R1RFZGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MTgxODdhMDAxZTUyMjMzY2E4M2RjYTZmNDhkZmU0N2UyOTJlZjI0YmEwOWE0NzdiNDYxZGUwZGUxZGY5ZDhiOQ
BUNTING BEARINGS
BUNTING BEARINGS
NN101210
BUNTING BEARINGS BUNTING BEARINGS
描述
BUNTING BEARINGS NN101210
Sleeve Bearing; 5/8" Nominal Bore; 3/4" Nominal Outside Diameter; 5/8" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Molded Nylon; Nylon 101 Material
制造商部件号
NN101210
BDI部件号
17055040
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/NN101210/p/17055040
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717905109676
重量 / Kilogram
0.002
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing No Flange
物料描述
Molded Nylon
材料
Nylon 101
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
717905109676
详细描述
Sleeve Bearing; 5/8" Nominal Bore; 3/4" Nominal Outside Diameter; 5/8" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Molded Nylon; Nylon 101 Material
孔径
0.63 英寸 | 16 毫米
内圈长
0.625英寸 | 15.875毫米
名义外径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外径
0.755 英寸 | 19.177 毫米
名义孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米