NN161816 https://www.bdiexpress.com/medias/INDBUNBUSHXX-NYL-NOFLG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAzNjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEyTDJnM055ODVPRFV3T1RZek16STVNRFUwTDBsT1JFSlZUa0pWVTBoWVdGOU9XVXhmVGs5R1RFZGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MTgxODdhMDAxZTUyMjMzY2E4M2RjYTZmNDhkZmU0N2UyOTJlZjI0YmEwOWE0NzdiNDYxZGUwZGUxZGY5ZDhiOQ
17055063 滑动轴承 

BUNTING BEARINGS BUNTING BEARINGS

NN161816

描述

BUNTING BEARINGS NN161816

Sleeve Bearing; 1" Nominal Bore; 1-1/8" Nominal Outside Diameter; 1" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Molded Nylon; Nylon 101 Material

制造商部件号

NN161816

BDI部件号
17055063

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
BUNTING BEARING CORP.
最低订购量
EAN条码
0717905109935
重量 / Kilogram
0.004
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing No Flange
物料描述
Molded Nylon
材料
Nylon 101
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
717905109935
详细描述
Sleeve Bearing; 1" Nominal Bore; 1-1/8" Nominal Outside Diameter; 1" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Molded Nylon; Nylon 101 Material
名义外径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
名义孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
内圈长
1英寸 | 25.4毫米
外径
1.13 英寸 | 28.702 毫米
孔径
1.005 英寸 | 25.527 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新