P3236-16 https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GBUSHXX-TEFLON-NOFLG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTgxMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTNMMmczTWk4eE1EYzJPVEEwTVRJMk1EVTNOQzlKVGtSQ0xVZENWVk5JV0ZoZlZFVkdURTlPWDA1UFJreEhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDllNzUzYjcxNTQ3NTc1MTg1MjczNjVjOTc5YThjNjdkYTA2OGI0YjgzNDM2OGNjNGVhNDNlZDg2YjE5ZDY2ODU
174626 滑动轴承 

BOSTON GEAR BOSTON GEAR

P3236-16

描述

BOSTON GEAR P3236-16

Sleeve Bearing; 2" Nominal Bore; 2-1/4" Nominal Outside Diameter; 2" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Glass Filled Teflon; Bostone F-1 Material

制造商部件号

P3236-16

BDI部件号
174626

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
EAN条码
0781711568675
重量 / Kilogram
0.06
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing No Flange
物料描述
Glass Filled Teflon
材料
Bostone F-1
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
56867
详细描述
Sleeve Bearing; 2" Nominal Bore; 2-1/4" Nominal Outside Diameter; 2" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Glass Filled Teflon; Bostone F-1 Material
名义孔径
2 英寸 | 50.8 毫米
内圈长
2英寸 | 50.8毫米
名义外径
2.25 英寸 | 57.15 毫米
孔径
2.006 英寸 | 50.952 毫米
外径
2.251 英寸 | 57.175 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新