https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBUSHXX-NOFLG-SPLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjI0M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEaGhMMmhpTmk4eE1EYzNNRFEzTmpVek1UYzBNaTlKVGtSWVdGaENWVk5JV0ZoZlRrOUdURWRmVTFCTVZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w5NDNjY2Y1YTgzY2Q4YTE2N2I4MzgxYjRiYjE0NzZhOGVkYzcyZGRkN2M3MjU4NzUwYWUzNjg5ZjU4ZTA1YjM4
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBUSHXX-NOFLG-SPLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjI0M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEaGhMMmhpTmk4eE1EYzNNRFEzTmpVek1UYzBNaTlKVGtSWVdGaENWVk5JV0ZoZlRrOUdURWRmVTFCTVZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w5NDNjY2Y1YTgzY2Q4YTE2N2I4MzgxYjRiYjE0NzZhOGVkYzcyZGRkN2M3MjU4NzUwYWUzNjg5ZjU4ZTA1YjM4
ISB
ISB
PCM 252825
ISB ISB
描述
ISB PCM 252825
Sleeve Bearing; 25MM Nominal Bore; 28MM Nominal Outside Diameter; 25MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Split Profile
制造商部件号
PCM 252825
BDI部件号
15000196
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/PCM-252825/p/15000196
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 匈牙利 | 4 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04264
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
产品明细
Sleeve Bearing
产品规格
25MM Nominal Bore; 28MM Nominal Outside Diameter; 25MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Split Profile
详细描述
Sleeve Bearing; 25MM Nominal Bore; 28MM Nominal Outside Diameter; 25MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Split Profile