https://www.bdiexpress.com/medias/INDIGUBUSHXX-IGLID-P-FLG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjYyOXxpbWFnZS9qcGVnfGFERTJMMmhrT1M4eE1EYzJPVGs1TXpFek9ESXdOaTlKVGtSSlIxVkNWVk5JV0ZoZlNVZE1TVVJmVUY5R1RFZGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NjYxZmE5MDNmYTQ2ZmMyODVkMjNhMjljNWYxOTlhOTA5OTM4NzgzNzNkOGFlZTE3NTQwYTQyMzI1MDIyM2U1OQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDIGUBUSHXX-IGLID-P-FLG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjYyOXxpbWFnZS9qcGVnfGFERTJMMmhrT1M4eE1EYzJPVGs1TXpFek9ESXdOaTlKVGtSSlIxVkNWVk5JV0ZoZlNVZE1TVVJmVUY5R1RFZGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NjYxZmE5MDNmYTQ2ZmMyODVkMjNhMjljNWYxOTlhOTA5OTM4NzgzNzNkOGFlZTE3NTQwYTQyMzI1MDIyM2U1OQ
IGUS
IGUS
PFM 2528-21 INGLIDUR P
IGUS IGUS
描述
IGUS PFM 2528-21 INGLIDUR P
Sleeve Bearing; 25MM Nominal Bore; 28MM Nominal Outside Diameter; 21MM Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Engineered Polymer; Iglidur P Material; 35MM Flange Outside Diameter; 1.5MM Flange Thickness
制造商部件号
PFM 2528-21 INGLIDUR P
BDI部件号
1462368
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/PFM-2528-21-INGLIDUR-P/p/1462368
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 塞尔威亚 | 20 |
| BDI- 匈牙利 | 20 |
| BDI- 罗马尼亚 | 20 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing With Flange
物料描述
Engineered Polymer
材料
Iglidur P
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
PFM 2528-21 INGLIDUR P
详细描述
Sleeve Bearing; 25MM Nominal Bore; 28MM Nominal Outside Diameter; 21MM Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Engineered Polymer; Iglidur P Material; 35MM Flange Outside Diameter; 1.5MM Flange Thickness
名义孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
法兰外径
1.378 英寸 | 35 毫米
内圈长
0.827英寸 | 21毫米
法兰厚度
0.059 英寸 | 1.5 毫米
名义外径
1.102 英寸 | 28 毫米
孔径
0.989 英寸 | 25.12 毫米