https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBUSHXX-FILAMENT-NOFLG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgxOTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV4TDJneE5DODVPRFV3T1Rjd05qWTVNRGcyTDBsT1JGTkxSa0pWVTBoWVdGOUdTVXhCVFVWT1ZGOU9UMFpNUjE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGMyYmVjZDgwZjVhYjVjZjg0YjcyODlmOWZkNDU0YzMwNGU5OWU3YWRkMDg5ZmQ3YWM2MjhlOTI4ZGNmYzg5ZGQ
SKF
SKF
PWM 455340
SKF SKF
描述
SKF PWM 455340
Sleeve Bearing; 45MM Nominal Bore; 53MM Nominal Outside Diameter; 40MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Filament Wound | Fiber Winding
制造商部件号
PWM 455340
BDI部件号
1416363
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/PWM-455340/p/1416363
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 1 |
BDI- 匈牙利 | 1 |
BDI- 罗马尼亚 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316570884463
重量 / Kilogram
0.06
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing No Flange
物料描述
Filament Wound | Fiber Winding
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
1852140045534000100
重量/磅
0.10141
详细描述
Sleeve Bearing; 45MM Nominal Bore; 53MM Nominal Outside Diameter; 40MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Filament Wound | Fiber Winding
内圈长
1.575英寸 | 40毫米
名义孔径
1.772 英寸 | 45 毫米
名义外径
2.087 英寸 | 53 毫米