RP46-2 https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GBUSHXX-RP-NOFLG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAzNjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFE1TDJnd055ODVPRFV3T1RZeU1UZ3lNVGMwTDBsT1JFSXRSMEpWVTBoWVdGOVNVRjlPVDBaTVIxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wxMDRmZmQ5ZjNiMDJiYjI5NGQyY2JiYmQ4OGZmOWEzYjMxNWJhZjQ1ODgwZWNiYmQyOGY0ZDBhZjNkOWE1MWI4
174559 滑动轴承 

BOSTON GEAR BOSTON GEAR

RP46-2

描述

BOSTON GEAR RP46-2

Sleeve Bearing; 1/4" Nominal Bore; 3/8" Nominal Outside Diameter; 1/4" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Compound of Virgin PTFE and Fillers; RULON 641 Material

制造商部件号

RP46-2

BDI部件号
174559

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
EAN条码
0781711567906
重量 / Kilogram
0.002
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing No Flange
物料描述
Compound of Virgin PTFE and Fillers
材料
RULON 641
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
56790
详细描述
Sleeve Bearing; 1/4" Nominal Bore; 3/8" Nominal Outside Diameter; 1/4" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Compound of Virgin PTFE and Fillers; RULON 641 Material
名义孔径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
名义外径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
外径
0.376 英寸 | 9.55 毫米
内圈长
0.25英寸 | 6.35毫米
孔径
0.254 英寸 | 6.452 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新