https://www.bdiexpress.com/medias/INDSANBUSHXX-SOB-NOFLG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzkyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEbG1MMmcwTWk4eE1EYzNNRFE0TXpNNE1ESTFOQzlKVGtSVFFVNUNWVk5JV0ZoZlUwOUNYMDVQUmt4SFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZjAxNzU2MjFiNWMyNzFhYmZlYmVkNTEyYzNjZjY3YTcwMjBiM2I3MDc0NjUyZGFkMzQyYWU3OWU1NjIzN2Y0NA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDSANBUSHXX-SOB-NOFLG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzkyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEbG1MMmcwTWk4eE1EYzNNRFE0TXpNNE1ESTFOQzlKVGtSVFFVNUNWVk5JV0ZoZlUwOUNYMDVQUmt4SFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZjAxNzU2MjFiNWMyNzFhYmZlYmVkNTEyYzNjZjY3YTcwMjBiM2I3MDc0NjUyZGFkMzQyYWU3OWU1NjIzN2Y0NA
SANKYO AMERICA
SANKYO AMERICA
SOB 20X28X35
SANKYO AMERICA SANKYO AMERICA
描述
SANKYO AMERICA SOB 20X28X35
Sleeve Bearing; 20MM Nominal Bore; 28MM Nominal Outside Diameter; 35MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Bronze; SO 50SP2 Material
制造商部件号
SOB 20X28X35
BDI部件号
15000099
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/SOB-20X28X35/p/15000099
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing No Flange
物料描述
Bronze
材料
SO 50SP2
其它特点
Oilless
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
SOB 20X28X35
详细描述
Sleeve Bearing; 20MM Nominal Bore; 28MM Nominal Outside Diameter; 35MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Bronze; SO 50SP2 Material
名义外径
1.102 英寸 | 28 毫米
孔径
0.789 英寸 | 20.04 毫米
外径
1.103 英寸 | 28.021 毫米
内圈长
1.378英寸 | 35毫米
名义孔径
0.787 英寸 | 20 毫米