SOB 30x40x60 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSANBUSHXX-SOB-NOFLG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzkyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEbG1MMmcwTWk4eE1EYzNNRFE0TXpNNE1ESTFOQzlKVGtSVFFVNUNWVk5JV0ZoZlUwOUNYMDVQUmt4SFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZjAxNzU2MjFiNWMyNzFhYmZlYmVkNTEyYzNjZjY3YTcwMjBiM2I3MDc0NjUyZGFkMzQyYWU3OWU1NjIzN2Y0NA
15049180 滑动轴承 

SANKYO AMERICA SANKYO AMERICA

SOB 30x40x60

描述

SANKYO AMERICA SOB 30x40x60

Sleeve Bearing; 30MM Nominal Bore; 40MM Nominal Outside Diameter; 60MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Bronze; SO 50SP2 Material

制造商部件号

SOB 30x40x60

BDI部件号
15049180

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
SANKYO AMERICA
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing No Flange
物料描述
Bronze
材料
SO 50SP2
其它特点
Oilless
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
详细描述
Sleeve Bearing; 30MM Nominal Bore; 40MM Nominal Outside Diameter; 60MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Bronze; SO 50SP2 Material
孔径
1.183 英寸 | 30.041 毫米
内圈长
2.362英寸 | 60毫米
外径
1.576 英寸 | 40.025 毫米
名义孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
名义外径
1.575 英寸 | 40 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新