https://www.bdiexpress.com/medias/INDOACBUSHXX-SPB-NOFLG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM2MjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkwTDJobU5pODVPRFV3T1RZNU5EZzVORE00TDBsT1JFOUJRMEpWVTBoWVdGOVRVRUpmVGs5R1RFZGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YWY4NTAyMWQ5ZGU2ZGEwYmY2ZDViYzYyMGM4ODUyYjdiYzdlNzVmZWE0YWNkMzk2NmVkODMxODk1NDI4ZGI2Yw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDOACBUSHXX-SPB-NOFLG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM2MjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkwTDJobU5pODVPRFV3T1RZNU5EZzVORE00TDBsT1JFOUJRMEpWVTBoWVdGOVRVRUpmVGs5R1RFZGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YWY4NTAyMWQ5ZGU2ZGEwYmY2ZDViYzYyMGM4ODUyYjdiYzdlNzVmZWE0YWNkMzk2NmVkODMxODk1NDI4ZGI2Yw
OILES AMERICA CORP.
OILES AMERICA CORP.
SPB-506050-S
OILES AMERICA CORP. OILES AMERICA CORP.
描述
OILES AMERICA CORP. SPB-506050-S
Sleeve Bearing; 50MM Nominal Bore; 60MM Nominal Outside Diameter; 50MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; High Strength Brass Alloy Base; 500SP1-SL1 Material
制造商部件号
SPB-506050-S
BDI部件号
21452495
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/SPB-506050-S/p/21452495
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing No Flange
物料描述
High Strength Brass Alloy Base
材料
500SP1-SL1
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
SPB-506050-S
详细描述
Sleeve Bearing; 50MM Nominal Bore; 60MM Nominal Outside Diameter; 50MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; High Strength Brass Alloy Base; 500SP1-SL1 Material
名义孔径
1.969 英寸 | 50 毫米
内圈长
1.969英寸 | 50毫米
外径
2.363 英寸 | 60.03 毫米
孔径
1.97 英寸 | 50.04 毫米
名义外径
2.362 英寸 | 60 毫米

