SS-104116-64 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBUSHXX-BRZ-NOFLG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg3NTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMxTDJobE5TOHhNREk1TkRZMk9UUXhNRE16TkM5SlRrUllXRmhDVlZOSVdGaGZRbEphWDA1UFJreEhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDU4ZjUwNDczNjczNzI0OWRlMDc4NDNmMDZmNjE3YjI2NmQ1YjI1YmUxODEzYjFhMjQyN2Q4ZmQyNzNhZWZkMjM
18135898 滑动轴承 

RINGBALL RINGBALL

SS-104116-64

描述

RINGBALL SS-104116-64

Sleeve Bearing; 3-1/4" Nominal Bore; 3-5/8" Nominal Outside Diameter; 4" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Sintered Bronze

制造商部件号

SS-104116-64

BDI部件号
18135898

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RINGBALL
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing No Flange
物料描述
Sintered Bronze
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
SS-104116-64
详细描述
Sleeve Bearing; 3-1/4" Nominal Bore; 3-5/8" Nominal Outside Diameter; 4" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Sintered Bronze
名义孔径
3.25 英寸 | 82.55 毫米
外径
3.628 英寸 | 92.151 毫米
内圈长
4英寸 | 101.6毫米
孔径
3.253 英寸 | 82.626 毫米
名义外径
3.625 英寸 | 92.075 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新