ISOSTATIC
ISOSTATIC
SS-4050-16
ISOSTATIC ISOSTATIC
描述
ISOSTATIC SS-4050-16
Sleeve Bearing; 1-1/4" Nominal Bore; 1-9/16" Nominal Outside Diameter; 1" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 | Oilube Material
制造商部件号
SS-4050-16
BDI部件号
525092
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/SS-4050-16/p/525092
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0846802047061
重量 / Kilogram
0.07
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing No Flange
物料描述
Oil Impregnated Sintered Bronze
材料
SAE841 | Oilube
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
401411
重量/磅
0.1646
详细描述
Sleeve Bearing; 1-1/4" Nominal Bore; 1-9/16" Nominal Outside Diameter; 1" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 | Oilube Material
内圈长
1英寸 | 25.4毫米
孔径
1.254 英寸 | 31.852 毫米
名义外径
1.563 英寸 | 39.7 毫米
外径
1.566 英寸 | 39.776 毫米
名义孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米