TB-510 https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GBUSHXX-BRZ-WSHR-THRUST-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTg3NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTXhMMmczTkM4eE1EYzJPREV6TnpFeU5Ua3hPQzlKVGtSQ0xVZENWVk5JV0ZoZlFsSmFYMWRUU0ZKZlZFaFNWVk5VWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw0NTQ1NGNkNTI5Zjg4YTAxNWZjOGRjMjQxOGZiNjg4NTQ1YmQzNWU4NDc0ZDcyMjQ1NTUzZTA4ODc5MjZjMjhl
162595 滑动轴承 

BOSTON GEAR BOSTON GEAR

TB-510

描述

BOSTON GEAR TB-510

Thrust Washer; 5/16" Nominal Bore; 5/8" Nominal Outside Diameter; 1/16" Length Thru Bore; Oil Impregnated Sintered Bronze; BOST BRONZ Material

制造商部件号

TB-510

BDI部件号
162595

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
EAN条码
0781711135198
重量 / Kilogram
0.006
Product Group - BDI
B04264
断面
Thrust Washer
物料描述
Oil Impregnated Sintered Bronze
材料
BOST BRONZ
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Washer
关键字串
Thrust
制造商货号
TB-510
重量/磅
0
详细描述
Thrust Washer; 5/16" Nominal Bore; 5/8" Nominal Outside Diameter; 1/16" Length Thru Bore; Oil Impregnated Sintered Bronze; BOST BRONZ Material
内圈长
0.063英寸 | 1.6毫米
外径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
名义孔径
0.313 英寸 | 7.95 毫米
名义外径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
孔径
0.315 英寸 | 8 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新