IGUS
IGUS
TFM-4044-22
IGUS IGUS
描述
IGUS TFM-4044-22
Sleeve Bearing; 40MM Nominal Bore; 44MM Nominal Outside Diameter; 22MM Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Engineered Polymer; Iglide T500 Material; 52MM Flange Outside Diameter; 2MM Flange Thickness
制造商部件号
TFM-4044-22
BDI部件号
21573224
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/TFM-4044-22/p/21573224
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing With Flange
物料描述
Engineered Polymer
材料
Iglide T500
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
TFM-4044-22
详细描述
Sleeve Bearing; 40MM Nominal Bore; 44MM Nominal Outside Diameter; 22MM Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Engineered Polymer; Iglide T500 Material; 52MM Flange Outside Diameter; 2MM Flange Thickness
内圈长
0.866英寸 | 22毫米
名义外径
1.732 英寸 | 44 毫米
名义孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
孔径
1.58 英寸 | 40.125 毫米
法兰厚度
0.079 英寸 | 2 毫米
法兰外径
2.047 英寸 | 52 毫米