ISOSTATIC
ISOSTATIC
TT-4002-1
ISOSTATIC ISOSTATIC
描述
ISOSTATIC TT-4002-1
Thrust Washer; 2-1/16" Nominal Bore; 4" Nominal Outside Diameter; 1/8" Length Thru Bore; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material
制造商部件号
TT-4002-1
BDI部件号
522339
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/TT-4002-1/p/522339
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0846802010669
重量 / Kilogram
0.12
Product Group - BDI
B04264
断面
Thrust Washer
物料描述
Oil Impregnated Sintered Bronze
材料
SAE841
其它特点
Self-Lubricating
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Washer
关键字串
Thrust
制造商货号
TT-4002-1
制造商内部编号
102470
详细描述
Thrust Washer; 2-1/16" Nominal Bore; 4" Nominal Outside Diameter; 1/8" Length Thru Bore; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material
外径
4 英寸 | 101.6 毫米
内圈长
0.125英寸 | 3.175毫米
名义外径
4 英寸 | 101.6 毫米
孔径
2.062 英寸 | 52.375 毫米
名义孔径
2.063 英寸 | 52.4 毫米