BUNTING BEARINGS
BUNTING BEARINGS
TT1002
BUNTING BEARINGS BUNTING BEARINGS
描述
BUNTING BEARINGS TT1002
Thrust Washer; 5/8" Nominal Bore; 1" Nominal Outside Diameter; 1/8" Length Thru Bore; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material
制造商部件号
TT1002
BDI部件号
17055185
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/TT1002/p/17055185
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717905123672
重量 / Kilogram
0.007
Product Group - BDI
B04264
断面
Thrust Washer
物料描述
Oil Impregnated Sintered Bronze
材料
SAE841
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Washer
关键字串
Thrust
制造商货号
717905123672
详细描述
Thrust Washer; 5/8" Nominal Bore; 1" Nominal Outside Diameter; 1/8" Length Thru Bore; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material
孔径
0.633 英寸 | 16.078 毫米
名义孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
名义外径
1 英寸 | 25.4 毫米
内圈长
0.125英寸 | 3.175毫米
外径
1.005 英寸 | 25.527 毫米