https://www.bdiexpress.com/medias/INDBUNBUSHXX-BRZ-WSHR-THRUST-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjQyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFESmtMMmcwT0M4eE1EYzJPVFkzT1RVeE5UWTNPQzlKVGtSQ1ZVNUNWVk5JV0ZoZlFsSmFYMWRUU0ZKZlZFaFNWVk5VWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwzY2Q0ZDNjODc1MjU2MDczZGVjMjk2YmMxZjgyZjQyOTI3NzU1ZTc3MzE0NWZjMWIyNTE2Mzk2NjFmMTY3NTM4
https://www.bdiexpress.com/medias/INDBUNBUSHXX-BRZ-WSHR-THRUST-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjQyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFESmtMMmcwT0M4eE1EYzJPVFkzT1RVeE5UWTNPQzlKVGtSQ1ZVNUNWVk5JV0ZoZlFsSmFYMWRUU0ZKZlZFaFNWVk5VWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwzY2Q0ZDNjODc1MjU2MDczZGVjMjk2YmMxZjgyZjQyOTI3NzU1ZTc3MzE0NWZjMWIyNTE2Mzk2NjFmMTY3NTM4
BUNTING BEARINGS
BUNTING BEARINGS
TT1102
BUNTING BEARINGS BUNTING BEARINGS
描述
BUNTING BEARINGS TT1102
Thrust Washer; 5/8" Nominal Bore; 1-3/16" Nominal Outside Diameter; 3/32" Length Thru Bore; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material
制造商部件号
TT1102
BDI部件号
17055187
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/TT1102/p/17055187
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717905123696
重量 / Kilogram
0.009
Product Group - BDI
B04264
断面
Thrust Washer
物料描述
Oil Impregnated Sintered Bronze
材料
SAE841
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Washer
关键字串
Thrust
制造商货号
717905123696
详细描述
Thrust Washer; 5/8" Nominal Bore; 1-3/16" Nominal Outside Diameter; 3/32" Length Thru Bore; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material
名义孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
孔径
0.632 英寸 | 16.05 毫米
名义外径
1.188 英寸 | 30.175 毫米
内圈长
0.094英寸 | 2.388毫米
外径
1.193 英寸 | 30.302 毫米