https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBUSHXX-BRZ-WSHR-THRUST-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjQ0M3xpbWFnZS9qcGVnfGFERmlMMmhtTmk4eE1EYzJPVFk0TkRBek56WTJNaTlKVGtSWVdGaENWVk5JV0ZoZlFsSmFYMWRUU0ZKZlZFaFNWVk5VWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw3MTM2NGFkMDE1MTI5YTU2NGMwNWVmOTg0NjJiOWJjNTg1OWRiM2Y0NGYzOTUwZmMzZjRkZThkZmU2MTBkMjcy
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBUSHXX-BRZ-WSHR-THRUST-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjQ0M3xpbWFnZS9qcGVnfGFERmlMMmhtTmk4eE1EYzJPVFk0TkRBek56WTJNaTlKVGtSWVdGaENWVk5JV0ZoZlFsSmFYMWRUU0ZKZlZFaFNWVk5VWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw3MTM2NGFkMDE1MTI5YTU2NGMwNWVmOTg0NjJiOWJjNTg1OWRiM2Y0NGYzOTUwZmMzZjRkZThkZmU2MTBkMjcy
OILITE
OILITE
TT1205
OILITE OILITE
描述
OILITE TT1205
Thrust Washer; 3/4" Nominal Bore; 1-1/4" Nominal Outside Diameter; 1/16" Length Thru Bore; Oil Impregnated Sintered Bronze; Oilite Material
制造商部件号
TT1205
BDI部件号
704916
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/TT1205/p/704916
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 加拿大 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176757556
重量 / Kilogram
0.02
Product Group - BDI
B04264
断面
Thrust Washer
物料描述
Oil Impregnated Sintered Bronze
材料
Oilite
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Washer
关键字串
Thrust
制造商货号
029176757556
详细描述
Thrust Washer; 3/4" Nominal Bore; 1-1/4" Nominal Outside Diameter; 1/16" Length Thru Bore; Oil Impregnated Sintered Bronze; Oilite Material
名义外径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
内圈长
0.063英寸 | 1.6毫米
名义孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
孔径
0.753 英寸 | 19.126 毫米
外径
1.25 英寸 | 31.75 毫米