https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBUSHXX-BRZ-WSHR-THRUST-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjQ0M3xpbWFnZS9qcGVnfGFERmlMMmhtTmk4eE1EYzJPVFk0TkRBek56WTJNaTlKVGtSWVdGaENWVk5JV0ZoZlFsSmFYMWRUU0ZKZlZFaFNWVk5VWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw3MTM2NGFkMDE1MTI5YTU2NGMwNWVmOTg0NjJiOWJjNTg1OWRiM2Y0NGYzOTUwZmMzZjRkZThkZmU2MTBkMjcy
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBUSHXX-BRZ-WSHR-THRUST-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjQ0M3xpbWFnZS9qcGVnfGFERmlMMmhtTmk4eE1EYzJPVFk0TkRBek56WTJNaTlKVGtSWVdGaENWVk5JV0ZoZlFsSmFYMWRUU0ZKZlZFaFNWVk5VWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw3MTM2NGFkMDE1MTI5YTU2NGMwNWVmOTg0NjJiOWJjNTg1OWRiM2Y0NGYzOTUwZmMzZjRkZThkZmU2MTBkMjcy
OILITE
OILITE
TT2007
OILITE OILITE
描述
OILITE TT2007
Thrust Washer; 7/8" Nominal Bore; 2" Nominal Outside Diameter; 1/8" Length Thru Bore; Oil Impregnated Sintered Bronze; Oilite Material
制造商部件号
TT2007
BDI部件号
704943
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/TT2007/p/704943
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176757822
重量 / Kilogram
0.05
Product Group - BDI
B04264
断面
Thrust Washer
物料描述
Oil Impregnated Sintered Bronze
材料
Oilite
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Washer
关键字串
Thrust
制造商货号
029176757822
详细描述
Thrust Washer; 7/8" Nominal Bore; 2" Nominal Outside Diameter; 1/8" Length Thru Bore; Oil Impregnated Sintered Bronze; Oilite Material
名义孔径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
名义外径
2 英寸 | 50.8 毫米
孔径
0.88 英寸 | 22.352 毫米
外径
2 英寸 | 50.8 毫米
内圈长
0.125英寸 | 3.175毫米