XSM-0608-08 https://www.bdiexpress.com/medias/INDIGUBUSHXX-IGLIDUR-X-NOFLG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc3NDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxoTDJoaFpTOHhNRE13TnpjeU1EazNNREkzTUM5SlRrUkpSMVZDVlZOSVdGaGZTVWRNU1VSVlVsOVlYMDVQUmt4SFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NTk0ZGQyN2JkNmZiOTFkZDIzZjUyNGNkZDQ1ZTk1MzJjOTdjY2JiNmYyYzZiZDA5ZDhhYWEwZjYzZmExYWI1OQ
15064206 滑动轴承 

IGUS IGUS

XSM-0608-08

描述

IGUS XSM-0608-08

Sleeve Bearing; 6MM Nominal Bore; 8MM Nominal Outside Diameter; 8MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Engineered Polymer; Iglidur X Material

制造商部件号

XSM-0608-08

BDI部件号
15064206

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
IGUS
最低订购量
重量 / Kilogram
0.001
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing No Flange
物料描述
Engineered Polymer
材料
Iglidur X
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
详细描述
Sleeve Bearing; 6MM Nominal Bore; 8MM Nominal Outside Diameter; 8MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Engineered Polymer; Iglidur X Material
名义外径
0.315 英寸 | 8 毫米
孔径
0.239 英寸 | 6.068 毫米
内圈长
0.315英寸 | 8毫米
名义孔径
0.236 英寸 | 6 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新