https://www.bdiexpress.com/medias/INDIGUBUSHXX-IGLID-Z-FLG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzg0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTJMMmc1TkM4eE1EYzJPREE0TlRVeE5qTXhPQzlKVGtSSlIxVkNWVk5JV0ZoZlNVZE1TVVJmV2w5R1RFZGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZThmMzIzODhjZjU3M2Q4YzNjMTM3YzMxZDdlOTZhYTk5OTdjZjA1YmE3YWM1MWFlN2I0Y2I3NjBkNGFjYTEzOA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDIGUBUSHXX-IGLID-Z-FLG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzg0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTJMMmc1TkM4eE1EYzJPREE0TlRVeE5qTXhPQzlKVGtSSlIxVkNWVk5JV0ZoZlNVZE1TVVJmV2w5R1RFZGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZThmMzIzODhjZjU3M2Q4YzNjMTM3YzMxZDdlOTZhYTk5OTdjZjA1YmE3YWM1MWFlN2I0Y2I3NjBkNGFjYTEzOA
IGUS
IGUS
ZFM-16-18-12 SLIP BUSHING
IGUS IGUS
描述
IGUS ZFM-16-18-12 SLIP BUSHING
Sleeve Bearing; 16MM Nominal Bore; 18MM Nominal Outside Diameter; 12MM Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Engineered Polymer; Iglidur Z Material; 24MM Flange Outside Diameter; 1MM Flange Thickness
制造商部件号
ZFM-16-18-12 SLIP BUSHING
BDI部件号
20084868
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/ZFM-16-18-12-SLIP-BUSHING/p/20084868
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.87
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing With Flange
物料描述
Engineered Polymer
材料
Iglidur Z
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
详细描述
Sleeve Bearing; 16MM Nominal Bore; 18MM Nominal Outside Diameter; 12MM Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Engineered Polymer; Iglidur Z Material; 24MM Flange Outside Diameter; 1MM Flange Thickness
名义外径
0.709 英寸 | 18 毫米
法兰外径
0.945 英寸 | 24 毫米
法兰厚度
0.039 英寸 | 1 毫米
内圈长
0.472英寸 | 12毫米
孔径
0.633 英寸 | 16.078 毫米
名义孔径
0.63 英寸 | 16 毫米