ZGB120X135X120-B https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBUSHXX-BRZ-NOFLG-SPLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4NjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF6TDJneVl5ODVPRFV3T1RZM056RTVPVFkyTDBsT1JGaFlXRUpWVTBoWVdGOUNVbHBmVGs5R1RFZGZVMUJNVkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDJjMDdjNDRhYWY4YzZjZTE5ZjkxM2Y2MWFmNDIxMDA5NTE5ZjYwZDUzZTcyZWU2ZDdmNmIzZjQwMTkzZTk0MWU
20089276 滑动轴承 

INA INA

ZGB120X135X120-B

描述

INA ZGB120X135X120-B

Sleeve Bearing; 120MM Nominal Bore; 135MM Nominal Outside Diameter; 120MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Split Profile; Bronze Backing; ELGOGLIDE Material

制造商部件号

ZGB120X135X120-B

BDI部件号
20089276

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
重量 / Kilogram
2.6
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing No Flange Split
物料描述
Bronze Backing
材料
ELGOGLIDE
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
重量/磅
5.73202
详细描述
Sleeve Bearing; 120MM Nominal Bore; 135MM Nominal Outside Diameter; 120MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Split Profile; Bronze Backing; ELGOGLIDE Material
名义外径
5.315 英寸 | 135 毫米
孔径
4.727 英寸 | 120.054 毫米
名义孔径
4.724 英寸 | 120 毫米
外径
5.318 英寸 | 135.083 毫米
内圈长
4.724英寸 | 120毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新