![361203-2RS](/medias/INDXXXCMFLRX-YK-CRN-SRB-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMwOTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl3TDJobU5DOHhNREUwTVRjd056TTNNRFV5Tmk5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZXVXRmUTFKT1gxTlNRbDh6TURCWU16QXdMbXB3Wnd8NDA3NWM5NWY2NDg0MTA4OTE1YTUxMWM0NTA2YjkxOWNmYTI5YWQxNDc1MjQ3YjEyNGIxYjRjNTM0NTJkZjcxZQ)
![361203-2RS](/medias/INDXXXCMFLRX-YK-CRN-SRB-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMwOTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl3TDJobU5DOHhNREUwTVRjd056TTNNRFV5Tmk5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZXVXRmUTFKT1gxTlNRbDh6TURCWU16QXdMbXB3Wnd8NDA3NWM5NWY2NDg0MTA4OTE1YTUxMWM0NTA2YjkxOWNmYTI5YWQxNDc1MjQ3YjEyNGIxYjRjNTM0NTJkZjcxZQ)
CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
361203-2RS
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING 361203-2RS
Cam Follower Bearing; 17MM Bore; 47MM Roller Diameter; 12MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Ball Bearing; Not Relubricatable
制造商部件号
361203-2RS
BDI部件号
215738
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E6%94%AF%E6%92%91%E5%9E%8B/361203-2RS/p/215738
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
0644075208147
重量 / Kilogram
0.11
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Crowned
断面
Yoke Type
外壳
Sealed
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Caged | Lithium Base Grease
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
361203-2RS
重量/磅
0.24
详细描述
Cam Follower Bearing; 17MM Bore; 47MM Roller Diameter; 12MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Ball Bearing; Not Relubricatable
孔径
0.669 英寸 | 17 毫米
滚轮直
1.85英寸 | 47毫米
滚轮宽
0.472英寸 | 12毫米