BDI-SKF 361201R https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-CAM-FOLLOWER-361200R-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcwMTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V6TDJoaU5TODVOVE16TWpNMU9UZzJORFl5TG1wd1p3fDI1NTc2ODI1MTkxMmYzZDQ3YmZiMDBjZTc4NmZlY2Y4NGQ4MTI4NWEyOGY3ZWI3YTVkMWU0YmZjZTczZTIzMWE
1415963 凸轮从动轮和滚轮 - 支撑型 

SKF SKF

BDI-SKF 361201R

描述

SKF 361201 R ; 轴承/凸轮轴承

Cam Follower Bearing; 12MM Bore; 35MM Roller Diameter; 10MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Ball Bearing; Not Relubricatable

制造商部件号

361201 R

BDI部件号
1415963

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 塞尔威亚 54
BDI- 墨西哥 951
BDI- 匈牙利 54
BDI- 罗马尼亚 54

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316570600902
重量 / Kilogram
0.052
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Crowned
断面
Yoke Type
外壳
Sealed
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Caged
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
重量/磅
0.02313
详细描述
Cam Follower Bearing; 12MM Bore; 35MM Roller Diameter; 10MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Ball Bearing; Not Relubricatable
滚轮直
1.378英寸 | 35毫米
孔径
0.472 英寸 | 12 毫米
滚轮宽
0.394英寸 | 10毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新