https://www.bdiexpress.com/medias/INDPCICMFLRX-YOKE-CTRY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzYyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHWXlMMmcxTVM4eE1EYzJPVGN4TnpBMk56Z3dOaTlKVGtSUVEwbERUVVpNVWxoZldVOUxSVjlEVkZKWlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YTliNzJlMTJhODM5YmIzMDk3NmJmZmI5MzMzZWFjZDk4NjBiZDc5OTIxOWM4YTcyNmJhM2FhZjY2NWQ4ZTU1MQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDPCICMFLRX-YOKE-CTRY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzYyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHWXlMMmcxTVM4eE1EYzJPVGN4TnpBMk56Z3dOaTlKVGtSUVEwbERUVVpNVWxoZldVOUxSVjlEVkZKWlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YTliNzJlMTJhODM5YmIzMDk3NmJmZmI5MzMzZWFjZDk4NjBiZDc5OTIxOWM4YTcyNmJhM2FhZjY2NWQ4ZTU1MQ
PCI
PCI
CTRY-12.00
PCI PCI
描述
PCI CTRY-12.00
Cam Follower Bearing; 4.256" Bore; 12" Roller Diameter; 5-1/4" Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable
制造商部件号
CTRY-12.00
BDI部件号
22970090
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E6%94%AF%E6%92%91%E5%9E%8B/CTRY-12-00/p/22970090
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
0841946101259
重量 / Kilogram
60.6
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Crowned
断面
Yoke Type
外壳
Sealed
滚动体
Taper Roller Bearing - Double Row
可再润滑
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Rubber Lip Enclosure | Carbon Steel Material | Carbon Steel Roller Material | 650RPM Speed
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
重量/磅
133.64
详细描述
Cam Follower Bearing; 4.256" Bore; 12" Roller Diameter; 5-1/4" Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable
孔径
4.256 英寸 | 108.102 毫米
滚轮宽
5.25英寸 | 133.35毫米
滚轮直
12英寸 | 304.8毫米

