https://www.bdiexpress.com/medias/INDPCICMFLRX-YOKE-FFTRY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njk0N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRTFMMmhrWXk4eE1EYzJOalV4TlRRd05EZ3pNQzlKVGtSUVEwbERUVVpNVWxoZldVOUxSVjlHUmxSU1dWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xiZWVjZmZlNjE3NTdkODU4YzdiYjQwZDI2MmEyY2NmNDgxYjc3NDMwNjExZjIzYjRiMjE5ZjU3MDcxNDNhOTcx
https://www.bdiexpress.com/medias/INDPCICMFLRX-YOKE-FFTRY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njk0N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRTFMMmhrWXk4eE1EYzJOalV4TlRRd05EZ3pNQzlKVGtSUVEwbERUVVpNVWxoZldVOUxSVjlHUmxSU1dWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xiZWVjZmZlNjE3NTdkODU4YzdiYjQwZDI2MmEyY2NmNDgxYjc3NDMwNjExZjIzYjRiMjE5ZjU3MDcxNDNhOTcx
PCI
PCI
FFTRY-16.00-R
PCI PCI
描述
PCI FFTRY-16.00-R
Cam Follower Bearing; 4.256" Bore; 16" Roller Diameter; 5-1/4" Roller Width; Flat With Double Flange Roller; Yoke Type; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Relubricatable
制造商部件号
FFTRY-16.00-R
BDI部件号
22970578
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E6%94%AF%E6%92%91%E5%9E%8B/FFTRY-16-00-R/p/22970578
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
0841946134585
重量 / Kilogram
122.678
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Flat With Double Flange
断面
Yoke Type
外壳
Sealed
滚动体
Taper Roller Bearing - Double Row
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Rubber Lip Enclosure | Carbon Steel Material | Carbon Steel Roller Material | 650RPM Speed
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
重量/磅
270.5
详细描述
Cam Follower Bearing; 4.256" Bore; 16" Roller Diameter; 5-1/4" Roller Width; Flat With Double Flange Roller; Yoke Type; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Relubricatable
滚轮直
16英寸 | 406.4毫米
孔径
4.256 英寸 | 108.102 毫米
滚轮宽
5.25英寸 | 133.35毫米