https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg FTRY-9.00
22971124 凸轮从动轮和滚轮 - 支撑型 

PCI PCI

FTRY-9.00

描述

PCI FTRY-9.00

Cam Follower Bearing; 3.755" Bore; 9" Roller Diameter; 4-3/4" Roller Width; Flat With Flange Roller; Yoke Type; Metal Shielded; Taper Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable

制造商部件号

FTRY-9.00

BDI部件号
22971124

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
PCI
制造商名称
PROCAL INNOVATIONS LLC WWW.PCIMFG.COM
最低订购量
EAN条码
0841946104014
重量 / Kilogram
29.393
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Flat With Flange
断面
Yoke Type
外壳
Metal Shielded
滚动体
Taper Roller Bearing - Double Row
可再润滑
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Rubber Dual Lip Enclosure | Carbon Steel Material | Carbon Steel Roller Material
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
FTRY-9.00
重量/磅
54.5
详细描述
Cam Follower Bearing; 3.755" Bore; 9" Roller Diameter; 4-3/4" Roller Width; Flat With Flange Roller; Yoke Type; Metal Shielded; Taper Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable
孔径
3.755 英寸 | 95.377 毫米
滚轮直
9英寸 | 228.6毫米
滚轮宽
4.75英寸 | 120.65毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新