FYR-8 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMIXXXXXX-FYR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjUwNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXlMMmhtT0M4eE1EazFPVGszTURNMk9UVTJOaTlKVGtSVFRVbFlXRmhZV0ZoZlJsbFNYek13TUhnek1EQXVhbkJufDA2ZDU5MDk5NWRlNGQ2NTllNzNlZTU2OWQyNzVlMmFhMWE5OGEyMzZiMGEzYTAwMjUxZmExM2UzNGZjYTVmZTI
841257 凸轮从动轮和滚轮 - 支撑型 

SMITH BEARING SMITH BEARING

FYR-8

描述

SMITH BEARING FYR-8

Cam Follower Bearing; 3.255" Bore; 8" Roller Diameter; 4-1/4" Roller Width; Flat With Flange Roller; Yoke Type; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Relubricatable

制造商部件号

FYR-8

BDI部件号
841257

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
SMITH BEARING
最低订购量
EAN条码
0651041149649
重量 / Kilogram
21.137
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Flat With Flange
断面
Yoke Type
外壳
Sealed
滚动体
Taper Roller Bearing - Double Row
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Contamination Resistant
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
FYR 8
重量/磅
46.6
详细描述
Cam Follower Bearing; 3.255" Bore; 8" Roller Diameter; 4-1/4" Roller Width; Flat With Flange Roller; Yoke Type; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Relubricatable
孔径
3.255 英寸 | 82.677 毫米
滚轮宽
4.25英寸 | 107.95毫米
滚轮直
8英寸 | 203.2毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新