https://www.bdiexpress.com/medias/INDINACMFLRX-YK-CRN-NR1-SLD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE4ODd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFU0TDJneE1pOHhNRFV4TVRreU9EUTVNakEyTWk5SlRrUkpUa0ZEVFVaTVVsaGZXVXRmUTFKT1gwNVNNVjlUVEVSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wxZTI0NWYyNTExMTQxMWVkYTAzZmZhNDBjNjcxMTU1M2U1MjNmMDI0NGY2OTg1ODM0MzJhYzU5ZWMzMWM1ZThl
https://www.bdiexpress.com/medias/INDINACMFLRX-YK-CRN-NR1-SLD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE4ODd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFU0TDJneE1pOHhNRFV4TVRreU9EUTVNakEyTWk5SlRrUkpUa0ZEVFVaTVVsaGZXVXRmUTFKT1gwNVNNVjlUVEVSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wxZTI0NWYyNTExMTQxMWVkYTAzZmZhNDBjNjcxMTU1M2U1MjNmMDI0NGY2OTg1ODM0MzJhYzU5ZWMzMWM1ZThl
INA
INA
HMTR24X70X26-ISR2-2RS
INA INA
描述
INA HMTR24X70X26-ISR2-2RS
Cam Follower Bearing; 24MM Bore; 70MM Roller Diameter; 26MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable
制造商部件号
HMTR24X70X26-ISR2-2RS
BDI部件号
1471906
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E6%94%AF%E6%92%91%E5%9E%8B/HMTR24X70X26-ISR2-2RS/p/1471906
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
4012802785180
重量 / Kilogram
0.49
Product Group - BDI
B04144
滚轮表面轮廓
Crowned
断面
Yoke Type
外壳
Sealed
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Contact Lip Seals
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
重量/磅
1.08302
详细描述
Cam Follower Bearing; 24MM Bore; 70MM Roller Diameter; 26MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable
滚轮宽
1.024英寸 | 26毫米
孔径
0.945 英寸 | 24 毫米
滚轮直
2.756英寸 | 70毫米