HMTR28X77,5X28-ISR2-2RS https://www.bdiexpress.com/medias/INDINACMFLRX-YK-CRN-NR1-SLD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE4ODd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFU0TDJneE1pOHhNRFV4TVRreU9EUTVNakEyTWk5SlRrUkpUa0ZEVFVaTVVsaGZXVXRmUTFKT1gwNVNNVjlUVEVSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wxZTI0NWYyNTExMTQxMWVkYTAzZmZhNDBjNjcxMTU1M2U1MjNmMDI0NGY2OTg1ODM0MzJhYzU5ZWMzMWM1ZThl
24861528 凸轮从动轮和滚轮 - 支撑型 

INA INA

HMTR28X77,5X28-ISR2-2RS

描述

INA HMTR28X77,5X28-ISR2-2RS

Cam Follower Bearing; 28MM Bore; 77.5MM Roller Diameter; 28MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable

制造商部件号

HMTR28X77,5X28-ISR2-2RS

BDI部件号
24861528

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012802786361
重量 / Kilogram
0.65
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Crowned
断面
Yoke Type
外壳
Sealed
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Contact Lip Seals
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
重量/磅
1.433
详细描述
Cam Follower Bearing; 28MM Bore; 77.5MM Roller Diameter; 28MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable
滚轮宽
1.102英寸 | 28毫米
孔径
1.102 英寸 | 28 毫米
滚轮直
3.051英寸 | 77.5毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新