

OSBORN LOAD RUNNERS
OSBORN LOAD RUNNERS
HPCA-40
OSBORN LOAD RUNNERS OSBORN LOAD RUNNERS
描述
OSBORN LOAD RUNNERS HPCA-40
Cam Follower Bearing; 10MM Bore; 40MM Roller Diameter; 22MM Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable
制造商部件号
HPCA-40
BDI部件号
737077
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E6%94%AF%E6%92%91%E5%9E%8B/HPCA-40/p/737077
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
0622424902717
重量 / Kilogram
0.14
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Flat
断面
Yoke Type
外壳
Sealed
滚动体
Ball Bearing - Double Row
可再润滑
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
High Alloy Steel Tread
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
HPCA-40
制造商内部编号
90271
重量/磅
0.309
详细描述
Cam Follower Bearing; 10MM Bore; 40MM Roller Diameter; 22MM Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable
孔径
0.394 英寸 | 10 毫米
滚轮直
1.575英寸 | 40毫米
滚轮宽
0.866英寸 | 22毫米