https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg HPJA-200
737140 凸轮从动轮和滚轮 - 支撑型 

OSBORN LOAD RUNNERS OSBORN LOAD RUNNERS

HPJA-200

描述

OSBORN LOAD RUNNERS HPJA-200

Cam Follower Bearing; 70MM Bore; 200MM Roller Diameter; 76MM Roller Width; Flat With Flange Roller; Yoke Type; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable

制造商部件号

HPJA-200

BDI部件号
737140

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
OSBORN
最低订购量
重量 / Kilogram
20.8
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Flat With Flange
断面
Yoke Type
外壳
Sealed
滚动体
Taper Roller Bearing - Double Row
可再润滑
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
High Alloy Steel Tread
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
HPJA-200
制造商内部编号
96217
重量/磅
45.812
详细描述
Cam Follower Bearing; 70MM Bore; 200MM Roller Diameter; 76MM Roller Width; Flat With Flange Roller; Yoke Type; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable
滚轮宽
2.992英寸 | 76毫米
孔径
2.756 英寸 | 70 毫米
滚轮直
7.874英寸 | 200毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新