

OSBORN LOAD RUNNERS
OSBORN LOAD RUNNERS
HPVA-62
OSBORN LOAD RUNNERS OSBORN LOAD RUNNERS
描述
OSBORN LOAD RUNNERS HPVA-62
Cam Follower Bearing; 20MM Bore; 90MM Roller Diameter; 38MM Roller Width; V Groove Roller; Yoke Type; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable
制造商部件号
HPVA-62
BDI部件号
737165
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E6%94%AF%E6%92%91%E5%9E%8B/HPVA-62/p/737165
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1.4
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
V Groove
断面
Yoke Type
外壳
Sealed
滚动体
Taper Roller Bearing - Double Row
可再润滑
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
High Alloy Steel Tread
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
HPVA-62
制造商内部编号
97299
重量/磅
2.8
详细描述
Cam Follower Bearing; 20MM Bore; 90MM Roller Diameter; 38MM Roller Width; V Groove Roller; Yoke Type; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable
滚轮宽
1.496英寸 | 38毫米
滚轮直
3.543英寸 | 90毫米
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米