https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-YK-CRN-SRB-LR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODc4MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEWXpMMmc0TXk4eE1EYzJPREk0TkRjME5UYzFPQzlKVGtSWVdGaERUVVpNVWxoZldVdGZRMUpPWDFOU1FsOU1VbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YjIwNjhmZjNjZTQ5NjVlMWZkNmU5YTNkYTA1MzgzMWY5ZDhhYmQ0ZmFiNjAxMmU3NDEwMGYyOWNmMGE5MjE5Mw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-YK-CRN-SRB-LR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODc4MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEWXpMMmc0TXk4eE1EYzJPREk0TkRjME5UYzFPQzlKVGtSWVdGaERUVVpNVWxoZldVdGZRMUpPWDFOU1FsOU1VbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YjIwNjhmZjNjZTQ5NjVlMWZkNmU5YTNkYTA1MzgzMWY5ZDhhYmQ0ZmFiNjAxMmU3NDEwMGYyOWNmMGE5MjE5Mw
INA
INA
INA LR200/2RS
INA INA
描述
INA INA LR200/2RS
Cam Follower Bearing; 10MM Bore; 32MM Roller Diameter; 9MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Ball Bearing; Not Relubricatable
制造商部件号
LR200-2RS
BDI部件号
15069594
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E6%94%AF%E6%92%91%E5%9E%8B/INA-LR200-2RS/p/15069594
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 墨西哥 | 10 |
| BDI- 波兰 | 13 |
产品详细信息
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.04
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Crowned
断面
Yoke Type
外壳
Sealed
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Caged
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
重量/磅
0.11023
详细描述
Cam Follower Bearing; 10MM Bore; 32MM Roller Diameter; 9MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Ball Bearing; Not Relubricatable
孔径
0.394 英寸 | 10 毫米
滚轮直
1.26英寸 | 32毫米
滚轮宽
0.354英寸 | 9毫米