INA LR205-2RSR https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-YK-CRN-SRB-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMwOTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl3TDJobU5DOHhNREUwTVRjd056TTNNRFV5Tmk5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZXVXRmUTFKT1gxTlNRbDh6TURCWU16QXdMbXB3Wnd8NDA3NWM5NWY2NDg0MTA4OTE1YTUxMWM0NTA2YjkxOWNmYTI5YWQxNDc1MjQ3YjEyNGIxYjRjNTM0NTJkZjcxZQ
1411843 凸轮从动轮和滚轮 - 支撑型 

INA INA

INA LR205-2RSR

描述

INA LR205-2RSR ; 轴承/滚轮轴承

Cam Follower Bearing; 25MM Bore; 62MM Roller Diameter; 15MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Ball Bearing; Not Relubricatable

制造商部件号

LR205-2RSR

BDI部件号
1411843

详情

125.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥125.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 141

全球库存
BDI- 加拿大 1

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012802825121
重量 / Kilogram
0.23
Product Group - BDI
B04311
滚轮表面轮廓
Crowned
断面
Yoke Type
外壳
Sealed
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Lip Seal
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
LR205-2RSR
重量/磅
0.507
详细描述
Cam Follower Bearing; 25MM Bore; 62MM Roller Diameter; 15MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Ball Bearing; Not Relubricatable
滚轮直
2.441英寸 | 62毫米
滚轮宽
0.591英寸 | 15毫米
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新