

INA
INA
INA LR606-2RSR
INA INA
描述
LR606-2RSR-HLC ; 轴承/滚轮轴承
Cam Follower Bearing; 6MM Bore; 19MM Roller Diameter; 6MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Ball Bearing; Not Relubricatable
制造商部件号
LR606-2RSR-HLC
BDI部件号
1175359
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E6%94%AF%E6%92%91%E5%9E%8B/INA-LR606-2RSR/p/1175359
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 斯洛伐克 | 4 |
BDI- 美国 | 10 |
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
4047643199988
重量 / Kilogram
0.008
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Crowned
断面
Yoke Type
外壳
Sealed
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Miniature | Lip Seal
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
LR606NPPU
重量/磅
0.022
详细描述
Cam Follower Bearing; 6MM Bore; 19MM Roller Diameter; 6MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Ball Bearing; Not Relubricatable
孔径
0.236 英寸 | 6 毫米
滚轮宽
0.236英寸 | 6毫米
滚轮直
0.748英寸 | 19毫米