https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-YK-CRN-NR1-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjIyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmhMMmhoTWk4eE1EYzJPRGMyTVRFNU1qUTNPQzlKVGtSWVdGaERUVVpNVWxoZldVdGZRMUpPWDA1U01WOURSMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NjM3NDUwMmY5OWZjMDQ5ZDQ5ODhmZmY3MWEwMTIzMzgyYzBiMzAyNDk2OTQ5ODMyZjNmNjg2ODdmY2VjMDJkYQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-YK-CRN-NR1-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjIyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmhMMmhoTWk4eE1EYzJPRGMyTVRFNU1qUTNPQzlKVGtSWVdGaERUVVpNVWxoZldVdGZRMUpPWDA1U01WOURSMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NjM3NDUwMmY5OWZjMDQ5ZDQ5ODhmZmY3MWEwMTIzMzgyYzBiMzAyNDk2OTQ5ODMyZjNmNjg2ODdmY2VjMDJkYQ
INA
INA
INA NA2201-2RSR
INA INA
描述
INA NA2201-2RSR ; 轴承/滚轮轴承
Cam Follower Bearing; 12MM Bore; 32MM Roller Diameter; 13.8MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable
制造商部件号
NA2201-2RSR
BDI部件号
1175394
详情
73.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E6%94%AF%E6%92%91%E5%9E%8B/INA-NA2201-2RSR/p/1175394
单价(不含税)
¥73.00 / 套
BDIExpress
|
|||
| BDI- 墨西哥 | 5 |
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
4012801175050
重量 / Kilogram
0.067
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Crowned
断面
Yoke Type
外壳
Sealed
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Caged | With Inner Ring | Lip Seal
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
NA22012RS
重量/磅
0.148
详细描述
Cam Follower Bearing; 12MM Bore; 32MM Roller Diameter; 13.8MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable
滚轮直
1.26英寸 | 32毫米
滚轮宽
0.543英寸 | 13.8毫米
孔径
0.472 英寸 | 12 毫米

