https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-YK-NIR-CRN-NR1-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYxODB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ppTDJoaU5pOHhNREl6TnpZNE56azFOVFE0Tmk5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZXVXRmVGtsU1gwTlNUbDlPVWpGZlEwZGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZGVlOTc5YmFkMjEyZTI4YzVmYzlkY2EwZjdhMWNiYTI5ODE3MjFmYTI1ZjZjOWIzODY0NjVkYzYyOGZlYmMyZg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-YK-NIR-CRN-NR1-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYxODB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ppTDJoaU5pOHhNREl6TnpZNE56azFOVFE0Tmk5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZXVXRmVGtsU1gwTlNUbDlPVWpGZlEwZGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZGVlOTc5YmFkMjEyZTI4YzVmYzlkY2EwZjdhMWNiYTI5ODE3MjFmYTI1ZjZjOWIzODY0NjVkYzYyOGZlYmMyZg
INA
INA
INA NA2208-2RSR#EN
INA INA
描述
INA INA NA2208-2RSR#EN
Cam Follower Bearing; 48MM Bore; 80MM Roller Diameter; 22.7MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable
制造商部件号
RNA2208-2RSR
BDI部件号
1177073
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E6%94%AF%E6%92%91%E5%9E%8B/INA-NA2208-2RSR%23EN/p/1177073
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 塞尔威亚 | 1 |
| BDI- 匈牙利 | 1 |
| BDI- 罗马尼亚 | 1 |
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
4012802713206
重量 / Kilogram
0.495
Product Group - BDI
B04144
滚轮表面轮廓
Crowned
断面
Yoke Type
外壳
Sealed
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Caged | Without Inner Ring | Lip Seal
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
RNA22082RS
重量/磅
1.169
详细描述
Cam Follower Bearing; 48MM Bore; 80MM Roller Diameter; 22.7MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable
孔径
1.89 英寸 | 48 毫米
滚轮宽
0.894英寸 | 22.7毫米
滚轮直
3.15英寸 | 80毫米