https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-YK-FLT-NR1-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjkwNnxpbWFnZS9qcGVnfGFESmpMMmc1TlM4eE1EYzJOemt6TmpJNU1EZzBOaTlKVGtSWVdGaERUVVpNVWxoZldVdGZSa3hVWDA1U01WOURSMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZDY4ZGI4OTJhOTRiZDEwYmYyNDIyZWM2OTRjODQ0ODg5NGM1NGYxMzM4MjY1OTMyNDgwOGQ1YjU2M2E5ZWYzNA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-YK-FLT-NR1-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjkwNnxpbWFnZS9qcGVnfGFESmpMMmc1TlM4eE1EYzJOemt6TmpJNU1EZzBOaTlKVGtSWVdGaERUVVpNVWxoZldVdGZSa3hVWDA1U01WOURSMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZDY4ZGI4OTJhOTRiZDEwYmYyNDIyZWM2OTRjODQ0ODg5NGM1NGYxMzM4MjY1OTMyNDgwOGQ1YjU2M2E5ZWYzNA
INA
INA
INA STO30-X#E
INA INA
描述
INA STO30-X#E ; 轴承/滚针轴承
Cam Follower Bearing; 30MM Bore; 62MM Roller Diameter; 19.8MM Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Open; Needle Bearing; Relubricatable
制造商部件号
STO30-X
BDI部件号
1178144
详情
215.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E6%94%AF%E6%92%91%E5%9E%8B/INA-STO30-X%23E/p/1178144
单价(不含税)
¥215.00 / 套
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
4012802424409
重量 / Kilogram
0.32
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Flat
断面
Yoke Type
外壳
Open
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Caged | With Inner Ring
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
STO30X
重量/磅
0.679
详细描述
Cam Follower Bearing; 30MM Bore; 62MM Roller Diameter; 19.8MM Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Open; Needle Bearing; Relubricatable
滚轮直
2.441英寸 | 62毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
滚轮宽
0.78英寸 | 19.8毫米

