INA
INA
KLR-D-10X46X12-2Z
INA INA
描述
INA KLR-D-10X46X12-2Z
Cam Follower Bearing; 10MM Bore; 46MM Roller Diameter; 12MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Metal Shielded; Ball Bearing; Not Relubricatable
制造商部件号
KLR-D-10X46X12-2Z
BDI部件号
21438562
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E6%94%AF%E6%92%91%E5%9E%8B/KLR-D-10X46X12-2Z/p/21438562
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
4047643185936
重量 / Kilogram
0.031
Product Group - BDI
L00220
滚轮表面轮廓
Crowned
断面
Yoke Type
外壳
Metal Shielded
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Gap Seals
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
重量/磅
0.0664
详细描述
Cam Follower Bearing; 10MM Bore; 46MM Roller Diameter; 12MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Metal Shielded; Ball Bearing; Not Relubricatable
孔径
0.394 英寸 | 10 毫米
滚轮宽
0.472英寸 | 12毫米
滚轮直
1.811英寸 | 46毫米