KLRU08X28X11-2Z-HLW https://www.bdiexpress.com/medias/INDINACMFLRX-YK-CRN-SRB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM3MTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhqTDJneU1pOHhNRFV4TVRreU9Ea3hPREEwTmk5SlRrUkpUa0ZEVFVaTVVsaGZXVXRmUTFKT1gxTlNRbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8Y2NjOGMzODA4YTBkYTJmZGM0MWZmMDhmOTQxNzRmZjBiMmQ2MmQwNjAyMDlhODdlMzM2ZmNlYzIzYjU2ZjU4Yw
23943104 凸轮从动轮和滚轮 - 支撑型 

INA INA

KLRU08X28X11-2Z-HLW

描述

INA KLRU08X28X11-2Z-HLW ; 轴承/滚轮轴承

Cam Follower Bearing; 8MM Bore; 27.5MM Roller Diameter; 11MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Metal Shielded; Ball Bearing; Not Relubricatable

制造商部件号

KLRU08X28X11-2Z-HLW

BDI部件号
23943104

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012802144550
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04311
滚轮表面轮廓
Crowned
断面
Yoke Type
外壳
Metal Shielded
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Gap Seals | Plastic Roller Tread
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
重量/磅
0.04409
详细描述
Cam Follower Bearing; 8MM Bore; 27.5MM Roller Diameter; 11MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Metal Shielded; Ball Bearing; Not Relubricatable
孔径
0.315 英寸 | 8 毫米
滚轮直
1.083英寸 | 27.5毫米
滚轮宽
0.433英寸 | 11毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新