INA
INA
KLRZ12X41X16-2RS-HLB
INA INA
描述
INA KLRZ12X41X16-2RS-HLB
Cam Follower Bearing; 12MM Bore; 41MM Roller Diameter; 16MM Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Ball Bearing; Not Relubricatable
制造商部件号
KLRZ12X41X16-2RS-HLB
BDI部件号
24321111
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E6%94%AF%E6%92%91%E5%9E%8B/KLRZ12X41X16-2RS-HLB/p/24321111
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
4012802429985
重量 / Kilogram
0.046
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Flat
断面
Yoke Type
外壳
Sealed
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Contact Lip Seals
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
重量/磅
0.0996
详细描述
Cam Follower Bearing; 12MM Bore; 41MM Roller Diameter; 16MM Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Ball Bearing; Not Relubricatable
孔径
0.472 英寸 | 12 毫米
滚轮直
1.614英寸 | 41毫米
滚轮宽
0.63英寸 | 16毫米